ナリカ
放電管
真空ポンプで排気しながら誘導コイルで放電し、真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察します。
三方活栓の使用により、実験中に活栓を閉めることで、任意の真空度の放電状態を観察できます。
付属品
三方活栓、真空用ゴム管
材質
ガラス
型式
ED-400SN(三方活栓付)
寸法(mm)
Φ30×400
電圧(V)
陽極:DC0~600、ヒーター:6.3
内容量
1本
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80370510
B10-7152
オープン
¥
73,000
¥
80,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった