磁力測定器(マグチェッカー)

磁力測定器(マグチェッカー) ナリカ 磁力測定器(マグチェッカー) ナリカ 磁力測定器(マグチェッカー) ナリカ

磁石の極性、磁力が一目でわかる
ホール素子を利用した磁力チェッカーです。
N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。
磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。

型式MG-01N 寸法(mm)115×69×20 測定範囲0~200mT 電源単4乾電池3個(別売) 表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ 内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80370406 B10-3687
オープン
39,000
42,900 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする