光源装置

光源装置 - 島津理化

2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。
散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。
強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。
光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。

付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371849128-178
オープン
90,000
99,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする