水波投影装置

水波投影装置 - ナリカ水波投影装置 - ナリカ水波投影装置 - ナリカ水波投影装置 - ナリカ水波投影装置 - ナリカ

天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。
天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。
前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。
大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)
付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。

仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)電源ACアダプタ(付属)発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)光源高輝度白色LED振動振動源:2個内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
投影方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371675C15-4006-10RT-Y2N天井投影、前面投影(前面投影ユニット付属)
オープン
204,000
224,400(税込)
6日以内出荷
返品不可
80371684C15-4006-20RT-Y2S天井投影、前面投影(前面投影ユニット付属)、大型投影(大型投影板付属、投影板の大きさ900×900mm)
オープン
245,000
269,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする