ナリカ
ワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス)
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲
±25kPa、±1.5psi
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
0.01kPa、0.001psi
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80371316
E31-6979-28
オープン
¥
55,000
¥
60,500
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください