曜日別特売

鉄製スタンド G-fit

鉄製スタンド G-fit - ナリカ

●理科実験の中心にいつもある進化したスタンド●実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。●実験を支える豊富な選べるバリエーション。●多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。●支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。●力学実験も安定して支える重量バランス。●自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフック搭載。

仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載付属品自在はさみ(マルチフック搭載)×1個、自在はさみ(カバ口型)×1個、タブレットホルダー×1個、クランプ×3個材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト型式E型寸法(mm)台座:216×238×40支柱(mm)Φ12×660内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371456F35-5044
オープン
43,880
48,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする