曜日別特売

光電池専用モーター

光電池専用モーター - ナリカ

光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター

型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371490P70-2656
オープン
650
715(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする