ナトリウム光源装置

ナトリウム光源装置 - ナリカナトリウム光源装置 - ナリカ

塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察を大きなスクリーンで説明できます。

付属品ナトリウム光源装置:散乱板付きランプカバーセット内容ナトリウム光源装置 NL-Y、大型投影板(透過スクリーン)LSN材質大型投影板:アクリルパネル(乳白色)(投影板)、アルミ(スタンド)型式NL-YS寸法(mm)ナトリウム光源装置:300×180×105、ナトリウムランプ:Φ38×165、大型投影板:990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)電源AC100V(50/60Hz切替式)光源ナトリウムランプ内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371289D20-1222-10
オープン
220,000
242,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする