LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形20形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)85電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80386436MY-VH208230C/D AHTN(※200V時)7.4(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU20823DAHTN(※200V時)104一般タイプ:800昼光色(6500K)
69,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386445MY-VH208230C/L AHTN(※200V時)7.4(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU20823LAHTN(※200V時)90.5一般タイプ:800電球色(3000K)
69,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386454MY-VH208230C/W AHTN(※200V時)7.4(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU20823WAHTN(※200V時)95.9一般タイプ:800白色(4000K)
69,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386470MY-VH208230C/WW AHTN(※200V時)7.4(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU20823WWAHTN(※200V時)93.2一般タイプ:800温白色(3500K)
69,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386479MY-VH215230C/D AHTN(※200V時)12.8(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU21523DAHTN(※200V時)116.4一般タイプ:1600昼光色(6500K)
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386488MY-VH215230C/L AHTN(※200V時)12.8(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU21523LAHTN(※200V時)102.3一般タイプ:1600電球色(3000K)
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386497MY-VH215230C/W AHTN(※200V時)12.8(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU21523WAHTN(※200V時)108.5一般タイプ:1600白色(4000K)
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386506MY-VH215230C/WW AHTN(※200V時)12.8(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU21523WWAHTN(※200V時)105.4一般タイプ:1600温白色(3500K)
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386515MY-VH230230C/D AHTN(※200V時)23(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU23023DAHTN(※200V時)130一般タイプ:3200昼光色(6500K)
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386524MY-VH230230C/L AHTN(※200V時)23(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU23023LAHTN(※200V時)113.9一般タイプ:3200電球色(3000K)
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386540MY-VH230230C/W AHTN(※200V時)23(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU23023WAHTN(※200V時)120.4一般タイプ:3200白色(4000K)
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
80386549MY-VH230230C/WW AHTN(※200V時)23(器具本体)EL-LH-VH21500C、(ライトユニット)EL-LU23023WWAHTN(※200V時)116.9一般タイプ:3200温白色(3500K)
77,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80386436MY-VH208230C/D AHTN60654408MY-VH208430C/D AHTNMY-VH208230C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654408LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386445MY-VH208230C/L AHTN60654417MY-VH208430C/L AHTNMY-VH208230C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654417LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386454MY-VH208230C/W AHTN60654426MY-VH208430C/W AHTNMY-VH208230C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654426LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386470MY-VH208230C/WW AHTN60654435MY-VH208430C/WW AHTNMY-VH208230C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654435LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386479MY-VH215230C/D AHTN60654557MY-VH215430C/D AHTNMY-VH215230C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654557LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386488MY-VH215230C/L AHTN60654575MY-VH215430C/L AHTNMY-VH215230C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654575LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386497MY-VH215230C/W AHTN60654609MY-VH215430C/W AHTNMY-VH215230C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654609LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386506MY-VH215230C/WW AHTN60654627MY-VH215430C/WW AHTNMY-VH215230C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654627LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386515MY-VH230230C/D AHTN60654889MY-VH230430C/D AHTNMY-VH230230C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654889LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386524MY-VH230230C/L AHTN60654907MY-VH230430C/L AHTNMY-VH230230C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654907LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386540MY-VH230230C/W AHTN60654941MY-VH230430C/W AHTNMY-VH230230C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654941LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80386549MY-VH230230C/WW AHTN60654959MY-VH230430C/WW AHTNMY-VH230230C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60654959LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする