曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常時LED一般出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常時LED一般出力タイプ - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 230幅出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V本体質量(kg)1.8電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80390880MY-VK440331C/Y AHTN(※200V時)26.5-(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTN(※200V時)82.2イエロー:4000
103,400
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80390645MY-VK420331C/D AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42033DAHTN(※200V時)130.2一般:2000
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390654MY-VK420331C/L AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42033LAHTN(※200V時)113.1一般:2000
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390670MY-VK420331C/W AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42033WAHTN(※200V時)119.7一般:2000
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390679MY-VK420331C/WW AHTN(※200V時)15.2Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42033WWAHTN(※200V時)117.1一般:2000
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390688MY-VK425331C/D AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42533DAHTN(※200V時)135.5一般:2500
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390697MY-VK425331C/N AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42533NAHTN(※200V時)135.5一般:2500
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390706MY-VK425331C/W AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42533WAHTN(※200V時)127.8一般:2500
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390715MY-VK425331C/WW AHTN(※200V時)18.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU42533WWAHTN(※200V時)124.5一般:2500
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390724MY-VK430331C/D AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU43033DAHTN(※200V時)133.6一般:3200
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390740MY-VK430331C/L AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU43033LAHTN(※200V時)118.1一般:3200
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390749MY-VK430331C/W AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU43033WAHTN(※200V時)124.7一般:3200
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390758MY-VK430331C/WW AHTN(※200V時)22.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU43033WWAHTN(※200V時)121.6一般:3200
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390767MY-VK440331C/D AHTN(※200V時)26.5Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44033DAHTN(※200V時)143.3一般:4000
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390776MY-VK440331C/L AHTN(※200V時)26.5Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44033LAHTN(※200V時)131.3一般:4000
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390785MY-VK440331C/WW AHTN(※200V時)26.5Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU44033WWAHTN(※200V時)136.6一般:4000
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390794MY-VK450331C/D AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45033DAHTN(※200V時)145.1一般:5200
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390810MY-VK450331C/L AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45033LAHTN(※200V時)132.8一般:5200
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390819MY-VK450331C/W AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45033WAHTN(※200V時)138.4一般:5200
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390828MY-VK450331C/WW AHTN(※200V時)34.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45033WWAHTN(※200V時)138.4一般:5200
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390837MY-VK470331C/D AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47033DAHTN(※200V時)147.5一般:6900
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390846MY-VK470331C/L AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47033LAHTN(※200V時)134.9一般:6900
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390855MY-VK470331C/W AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47033WAHTN(※200V時)140.5一般:6900
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390864MY-VK470331C/WW AHTN(※200V時)44.6Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47033WWAHTN(※200V時)140.5一般:6900
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390889MY-VK450301C/D AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45030DAHTN(※200V時)171.5省電力:5200
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390898MY-VK450301C/L AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45030LAHTN(※200V時)157.6省電力:5200
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390907MY-VK450301C/N AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45030NAHTN(※200V時)179.7省電力:5200
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390916MY-VK450301C/W AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45030WAHTN(※200V時)165.1省電力:5200
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390925MY-VK450301C/WW AHTN(※200V時)28.1Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU45030WWAHTN(※200V時)157.6省電力:5200
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390934MY-VK470301C/D AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47030DAHTN(※200V時)170.2省電力:6900
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390950MY-VK470301C/L AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47030LAHTN(※200V時)156.6省電力:6900
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390959MY-VK470301C/W AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47030WAHTN(※200V時)164.2省電力:6900
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
80390968MY-VK470301C/WW AHTN(※200V時)38.3Ra85(器具本体)EL-LH-VK42300C、(ライトユニット)EL-LU47030WWAHTN(※200V時)156.6省電力:6900
92,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80390645MY-VK420331C/D AHTN60635858MY-VK420431C/D AHTNMY-VK420331C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635858LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390654MY-VK420331C/L AHTN60635849MY-VK420431C/L AHTNMY-VK420331C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635849LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390670MY-VK420331C/W AHTN60635840MY-VK420431C/W AHTNMY-VK420331C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635840LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390679MY-VK420331C/WW AHTN60657996MY-VK420431C/WW AHTNMY-VK420331C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60657996LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390688MY-VK425331C/D AHTN60635736MY-VK425431C/D AHTNMY-VK425331C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635736LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390697MY-VK425331C/N AHTN60658066MY-VK425431C/N AHTNMY-VK425331C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機 60658066LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390706MY-VK425331C/W AHTN60635718MY-VK425431C/W AHTNMY-VK425331C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635718LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390715MY-VK425331C/WW AHTN60658091MY-VK425431C/WW AHTNMY-VK425331C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658091LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390724MY-VK430331C/D AHTN60658276MY-VK430431C/D AHTNMY-VK430331C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658276LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390740MY-VK430331C/L AHTN60658301MY-VK430431C/L AHTNMY-VK430331C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658301LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390749MY-VK430331C/W AHTN60635639MY-VK430431C/W AHTNMY-VK430331C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635639LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390758MY-VK430331C/WW AHTN60658346MY-VK430431C/WW AHTNMY-VK430331C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658346LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390767MY-VK440331C/D AHTN60658967MY-VK440431C/D AHTNMY-VK440331C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658967LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390776MY-VK440331C/L AHTN60658985MY-VK440431C/L AHTNMY-VK440331C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60658985LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390785MY-VK440331C/WW AHTN60659037MY-VK440431C/WW AHTNMY-VK440331C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659037LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390794MY-VK450331C/D AHTN60635517MY-VK450431C/D AHTNMY-VK450331C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 三菱電機 60635517LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390810MY-VK450331C/L AHTN60659701MY-VK450431C/L AHTNMY-VK450331C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機 60659701LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390819MY-VK450331C/W AHTN60659737MY-VK450431C/W AHTNMY-VK450331C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機 60659737LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390828MY-VK450331C/WW AHTN60659755MY-VK450431C/WW AHTNMY-VK450331C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機 60659755LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390837MY-VK470331C/D AHTN60635350MY-VK470431C/D AHTNMY-VK470331C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635350LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390846MY-VK470331C/L AHTN60660410MY-VK470431C/L AHTNMY-VK470331C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660410LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390855MY-VK470331C/W AHTN60635341MY-VK470431C/W AHTNMY-VK470331C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635341LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390864MY-VK470331C/WW AHTN60660455MY-VK470431C/WW AHTNMY-VK470331C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660455LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390889MY-VK450301C/D AHTN60659299MY-VK450401C/D AHTNMY-VK450301C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659299LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390898MY-VK450301C/L AHTN60659317MY-VK450401C/L AHTNMY-VK450301C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659317LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390907MY-VK450301C/N AHTN60635560MY-VK450401C/N AHTNMY-VK450301C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 三菱電機 60635560LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390916MY-VK450301C/W AHTN60659351MY-VK450401C/W AHTNMY-VK450301C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659351LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390925MY-VK450301C/WW AHTN60659369MY-VK450401C/WW AHTNMY-VK450301C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60659369LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390934MY-VK470301C/D AHTN60635429MY-VK470401C/D AHTNMY-VK470301C/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 60635429LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390950MY-VK470301C/L AHTN60660051MY-VK470401C/L AHTNMY-VK470301C/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660051LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390959MY-VK470301C/W AHTN60660078MY-VK470401C/W AHTNMY-VK470301C/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660078LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80390968MY-VK470301C/WW AHTN60660096MY-VK470401C/WW AHTNMY-VK470301C/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660096LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする