ORIGINAL WORKS(ササガワ)
薄葉紙 A4
オシャレなコンパクトサイズのカット薄紙です。A4より少し小さいサイズ。
仕様
陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質
薄葉紙
サイズ
約272×197mm(A4より小さめ)
内容量
1袋(200枚×5冊)
注意
※サイズには多少の誤差があり、若干のシワが入っている場合もありますので、あらかじめご容赦ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80398650
35-98
ネイビーブルー
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
80398659
35-99
クリムゾンレッド
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください