六角軸スパイラルドリルタップ

六角軸スパイラルドリルタップ - アックスブレーン

ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)
18Vインパクトドライバー対応
一発で下穴加工とネジ切りができる
手廻しタップ作業より作業効率がアップ
狭い所でも楽に作業ができます
ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群
ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ
センターポンチも必要ありません

用途下穴加工とねじ山の修正・形成内容量1本
注意
※硬質物には使用しないで下さい
※正逆回転付き以外の電動工具は使用不可
※作業中は保護メガネをご使用下さい
※改造や本来の目的以外での使用は厳禁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
ピッチ
先端径(Φmm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80405896ADT-M365M30.52.5(推奨)3以下
2,900
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
地域運賃
80405905ADT-M465M40.73.3(推奨)4以下
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
地域運賃
80405914ADT-M568M50.84.2(推奨)5以下
3,030
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
地域運賃
80405930ADT-M668M615(推奨)6以下
3,130
2,198
2,418(税込)
当日出荷
地域運賃
80405939ADT-M870M81.256.8(推奨)6以下
4,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
地域運賃
80405948ADT-M1070M101.58.5(推奨)6以下
4,930
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
地域運賃
80405957ADT-M1280M121.7510.3(推奨)6以下
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
地域運賃
80405966ADT-3/8W703/8W16山8(推奨)6以下
4,770
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする