竹村製作所
不凍水栓柱 D-A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
フロストブラック
ブラウン
ベージュメタル
ホワイト
呼び長さ
1.8m
0.8m
1m
1.2m
1.5m
1.8m
吐水口径(Φmm)
13
13
20
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80407138
品番
D-A-2013180BR
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
質量(kg)
5.6
色
ブラウン
呼び長さ
1.8m
吐水口径(Φmm)
13
材質
本体:CAC406、立上り管:SUS304
使用流体
水道水(30℃以下)
接続口径(Φmm)
20
水圧
(使用)1.0MPa以下