曜日別特売
D-A-2013180FB 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407339

D-A-2013180FB 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407339
D-A-2013180FB 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407339
D-A-2013180FB 不凍水栓柱 D-A 竹村製作所 80407339

不凍水栓柱 D-A

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
色フロストブラック
呼び長さ1.8m
吐水口径(Φmm)13
内容量1本注文コード80407339品番D-A-2013180FB
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。
内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。
立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。

質量(kg)
5.6
色
フロストブラック
呼び長さ
1.8m
吐水口径(Φmm)
13
材質
本体:CAC406、立上り管:SUS304
使用流体
水道水(30℃以下)
接続口径(Φmm)
20
水圧
(使用)1.0MPa以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする