NOTRAX
ソーブスタンス用吸油シート
NOTRAX社製疲労軽減マット用吸油シートです。
油やその他溶剤を吸着します。
トラスコ品番
567-1916
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
80
厚さ(mm)
0.33
色
グレー
内容量
1巻
注意
※別売りの疲労軽減マットとセットでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80405844
580H0036GYX3M
¥
10,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません