木目とスチールを組み合わせた
日常に取り入れやすいデザインの木目調サイドテーブル
家具と床の隙間に差し込んで使えるコの字型。
ソファやベッドサイドでの
スマホや飲み物のちょっと置きに便利。
デスク横に置いて補助テーブルとしても活躍します。
インテリアに合わせやすい木目調の天板は長方形で45×30cm、
角に丸みがあるのでスタイリッシュでありながら優しい使い心地。
さらに軽量なので使いたい場所にさっと移動も簡単。
天板下にはゴミ箱を置いたり、お気に入りの観葉植物を飾ったり
スペースを有効に活用できます。
・組立商品
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

