宅配キーパー tumiki ラージタイプ

宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki ラージタイプ - SDS

85リットル収納サイズの大容量モデル
「まとめて発送」で届く大きな荷物も受け取れる85リットルサイズの「ラージ」タイプ。ビールやオムツなどを一緒にまとめて購入する場合にも安心して非対面で受け取ってくれる大容量の宅配ボックス。

付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4材質高耐食めっき鋼板質量(kg)15タイプラージタイプ耐荷重(kg)30外形寸法W460×H570×D480mm収納寸法(mm)W410×H500×D430収納容量(L)853辺合計(cm)受取:134内容量1台
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
全6種類を絞り込む
扉開閉方式
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
扉開閉方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80409439TK120-WB-Rウォルナットブラウン右開き
50,000
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409475TK120-WB-Lウォルナットブラウン左開き
50,000
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409414TK120-IW-Rアイボリーホワイト右開き
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409430TK120-CG-Rチャコールグレー右開き
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409448TK120-RN-Rラスティックネイビー右開き
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409484TK120-RN-Lラスティックネイビー左開き
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする