宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ

宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ - SDS

1台2役、宅配ボックス+ポスト
宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。
ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができます。宅配ボックス部分は40リットルまでの荷物の収納が可能で、コスメやサプリの定期便の受け取りに便利なサイズです。
1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。

付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール材質高耐食めっき鋼板質量(kg)17タイプセミラージタイプ耐荷重(kg)上部:10 下部:20外形寸法W460×H500×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H250×D430収納容量(L)下部:403辺合計(cm)受取/下部:109内容量1台
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
全8種類を絞り込む
扉開閉方式
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
扉開閉方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80409816TK180-IW-Rアイボリーホワイト右開き
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409834TK180-WB-Rウォルナットブラウン右開き
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409850TK180-RN-Rラスティックネイビー右開き
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409877TK180-WB-Lウォルナットブラウン左開き
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409825TK180-CG-Rチャコールグレー右開き
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409859TK180-IW-Lアイボリーホワイト左開き
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409868TK180-CG-Lチャコールグレー左開き
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409886TK180-RN-Lラスティックネイビー左開き
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする