宅配キーパー tumiki ベース

宅配キーパー tumiki ベース - SDS

ベースを装着することによりでボックス本体の位置が高くなり、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。

材質高耐食めっき鋼板質量(kg)5.5タイプベース外形寸法W450×H130×D455.5mm収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H110×D450内容量1台
注意
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80409274TKB100-13WBウォルナットブラウン
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409256TKB100-13IWアイボリーホワイト
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409265TKB100-13CGチャコールグレー
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80409290TKB100-13RNラスティックネイビー
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする