ヒットハードウェアー
ステン用心鎖
用途
扉用のドアチェーン
付属品
取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]
種別
HITパック2-009
材質
ステンレス
色
シルバー
仕上
電解ホーニング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80408398
KJ-2
¥
2,730
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください