エグザボード

エグザボード - EXACOMPTAエグザボード - EXACOMPTAエグザボード - EXACOMPTAエグザボード - EXACOMPTAエグザボード - EXACOMPTAエグザボード - EXACOMPTAエグザボード - EXACOMPTAエグザボード - EXACOMPTA

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 A4書類ファイル+メモボード 「エグザボード」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【クリップボード+クリアファイル】クリップでノートパッドをクリップすれば、安定したメモボードに。反対側面には書類などを挟めるクリアファイル。【クリップ】ペンなどの筆記具を1本固定できるペンホルダー付き。ゴム留めタイプなのでカバンの中などで書類がバラけてしまう心配なし。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。ブラック高さ(mm)15質量(g)324縦(mm)335横(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410069-
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする