エグザクティブ ハーモニカ

エグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTAエグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTAエグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTAエグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTAエグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTAエグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTAエグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTAエグザクティブ ハーモニカ - EXACOMPTA

エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 A4書類ファイル 「ハーモニカ」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気です。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【書類分別・整理】 9分割されたA4書類 ファイル。穴をあけずに大切な書類を保管。表紙からは必要書類の位置が一目瞭然。【ゴム留め式】コピー用紙 約450枚収納可。カバンの中などで書類がバラけにくいように上下にゴム留め式です。【ポケット】裏表紙の内側には名刺などを入れるのに便利なポケットが2つあり。プレゼン書類入れとしても最適です。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。

用途ビジネスマンの方に最適な商品です。厚さ(mm)15ブラック質量(g)375縦(mm)320横(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410130-
4,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする