富士倉
蛍光灯型植物育成ライト36W
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途
ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。
付属品
取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
本体質量(kg)
1.36
電源コード(m)
1.5
波長(nm)
380~780
明るさ(Lm)
2900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
1200×80×68
防水
IP65
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80409238
KY-36W-SC
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください