2段式スライドレール

2段式スライドレール - ハーフェレ2段式スライドレール - ハーフェレ

横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。

材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)25内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80433930-250
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80433939-300
オープン
319
351(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80433948-350
オープン
419
461(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80433957-400
オープン
449
494(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80433966-450
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80433975-500
オープン
559
615(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80433984-550
オープン
589
648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434000-600
オープン
619
681(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする