パネフリ工業
段差見切り
ベース材付きです
用途
3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
幅(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80432110
PLV-11392 D
ダーク
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432119
PLV-11392 G
グレー
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432128
PLV-11392 L
ライト
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432137
PLV-11392 M
ミディアム
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。