FAKRO
ロフトはしご
優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒付。
取付可能寸法(mm)
天井:2300~2800
収納寸法・高さ(mm)
開口部:180
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
開口部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80432426
LST
奥行:800
幅:510
オープン
¥
149,800
¥164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432435
LST
奥行:900
幅:600
オープン
¥
159,800
¥175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432444
LST
奥行:1200
幅:600
オープン
¥
159,800
¥175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432460
LST
奥行:800
幅:700
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80432469
LST
奥行:1200
幅:700
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。