タキヤ
直受ブラケット
用途
手摺38Φ用直受ブラケット
軸径(Φmm)
16
材質/仕上
ステンレスヘアーライン仕上
適合径(Φmm)
手摺:38
内容量
1個
注意
※木ねじは付いていません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80434404
-
40
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434438
-
40
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434447
-
50
オープン
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。