LIFEMAX
キャンバストート(M)
ノベルティやパンフ入れ、パッケージ代わりにも最適の縦長トート
材質
麺100%
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
持ち手寸法(mm)
25×560
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
色
選択してください
スカイグレー
ナチュラル
ネイビー
ピンク
ブラック
ライトブルー
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80413614
MA9001
ナチュラル
1
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80413630
MA9001
スカイグレー
2
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80413639
MA9001
ネイビー
8
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80413648
MA9001
ブラック
16
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80413657
MA9001
ピンク
19
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80413666
MA9001
ライトブルー
36
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
80413675
MA9001
レッド
53
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください