LIFEMAX
コットンバッグM(カラー)
本も書類もたっぷり。
軽くてカジュアルなのにマチ付きで収納力十分。
材質
麺100%
サイズ
F
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×370×110
持ち手寸法(mm)
25×470
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80413885
MA9009
ブラック
16
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
80413894
MA9009
シーブルー
36
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
80413910
MA9009
ダークネイビー
38
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
80413919
MA9009
ベリーレッド
83
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください