LIFEMAX
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ(ポリジン加工)
機能性素材「ポリジンドライ」のロングTシャツ。
吸水速乾・UVカット・抗菌防臭の機能は様々なシーンで大活躍。
混率(%)
ポリエステル100
素材
メッシュ
内容量
1枚
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80416037
MS1609
サックス
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416046
MS1609
サックス
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416055
MS1609
サックス
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416064
MS1609
サックス
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416080
MS1609
サックス
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416089
MS1609
サックス
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416098
MS1609
サックス
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416107
MS1609
サックス
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416116
MS1609
ロイヤルブルー
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416125
MS1609
ロイヤルブルー
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416134
MS1609
ロイヤルブルー
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416150
MS1609
ロイヤルブルー
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416159
MS1609
ロイヤルブルー
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416168
MS1609
ロイヤルブルー
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416177
MS1609
ロイヤルブルー
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416186
MS1609
ロイヤルブルー
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416195
MS1609
ネイビー
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416204
MS1609
ネイビー
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416220
MS1609
ネイビー
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416229
MS1609
ネイビー
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416238
MS1609
ネイビー
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416247
MS1609
ネイビー
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416256
MS1609
ネイビー
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416265
MS1609
ネイビー
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416274
MS1609
ホワイト
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416290
MS1609
ホワイト
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416299
MS1609
ホワイト
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416308
MS1609
ホワイト
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416317
MS1609
ホワイト
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416326
MS1609
ホワイト
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416335
MS1609
ホワイト
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416344
MS1609
ホワイト
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416360
MS1609
ブラック
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416369
MS1609
ブラック
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416378
MS1609
ブラック
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416387
MS1609
ブラック
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416396
MS1609
ブラック
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416405
MS1609
ブラック
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416414
MS1609
ブラック
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416430
MS1609
ブラック
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416439
MS1609
チャコールグレー
XS
42
57
44
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416448
MS1609
チャコールグレー
S
44
59
47
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416457
MS1609
チャコールグレー
M
46
60
50
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416466
MS1609
チャコールグレー
L
48
61
53
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416475
MS1609
チャコールグレー
XL
50
62
56
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416484
MS1609
チャコールグレー
XXL
53
63
60
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416500
MS1609
チャコールグレー
XXXL
56
64
64
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
80416509
MS1609
チャコールグレー
4XL
59
65
68
¥
2,200
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください