SELECT
5.6オンスハイグレードロングスリーブTシャツ(ホワイト)
上質な5.6オンス生地のロングスリーブTシャツ。
落ち着いたカラーと袖口リブ仕様で上品な印象。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
素材
天竺
色番
15
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
2XL
L
M
S
XL
XS
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80423746
MS1612W
XS
39
58
46
62
¥
2,000
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
80423755
MS1612W
S
42
60
49
65
¥
2,000
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
80423764
MS1612W
M
45
62
52
69
¥
2,000
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
80423780
MS1612W
L
48
63
55
73
¥
2,000
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
80423789
MS1612W
XL
52
64
58
77
¥
2,000
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
80423798
MS1612WO
2XL
56
65
63
81
¥
2,300
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください