コットンポリTシャツ(ペットボトルリサイクル)

コットンポリTシャツ(ペットボトルリサイクル) - SELECTコットンポリTシャツ(ペットボトルリサイクル) - SELECTコットンポリTシャツ(ペットボトルリサイクル) - SELECTコットンポリTシャツ(ペットボトルリサイクル) - SELECT

ペットボトルを再利用し環境に配慮。
素材や着心地にこだわった上質な1枚。

混率(%)綿50、ポリエステル50(再生ポリエステル原料、再生ポリエステル100%使用)素材天竺内容量1枚
注意
※ブランドネームはリサイクルポリエステル素材を使用しています。
※「製造工程」において、国際的な認証機関による検証を行い、承認を受けた工場で生産しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80425557MST1101ネイビーS421949
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425566MST1101ネイビーM462052
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425575MST1101ネイビーL502255
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425584MST1101ネイビーXL542458
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425600MST1101ホワイトS421949
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425609MST1101ホワイトM462052
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425618MST1101ホワイトL502255
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425627MST1101ホワイトXL542458
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425636MST1101ブラックS421949
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425645MST1101ブラックM462052
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425654MST1101ブラックL502255
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
80425670MST1101ブラックXL542458
2,400
1,890
2,079(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする