SELECT
リサイクルポリエステルTシャツ(ケミカルリサイクル)
廃棄される古着や衣料品生地をリサイクル。
地球と人に優しいドライTシャツ。
素材
メッシュ
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル100%使用)
内容量
1枚
注意
※ブランドネームはリサイクルポリエステル素材を使用しています。
※「製造工程」において、国際的な認証機関による検証を行い、承認を受けた工場で生産しています。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80425679
MST1102
S
44
20
47
ネイビー
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425688
MST1102
M
46
21
50
ネイビー
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425697
MST1102
L
48
22
53
ネイビー
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425706
MST1102
XL
50
23
56
ネイビー
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425715
MST1102
S
44
20
47
ホワイト
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425724
MST1102
M
46
21
50
ホワイト
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425740
MST1102
L
48
22
53
ホワイト
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425749
MST1102
XL
50
23
56
ホワイト
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425758
MST1102
S
44
20
47
ブラック
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425767
MST1102
M
46
21
50
ブラック
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425776
MST1102
L
48
22
53
ブラック
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
80425785
MST1102
XL
50
23
56
ブラック
¥
1,600
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください