LIFEMAX
スラブ長袖Tシャツ
和のスタイルに相性の良いロングスラブTシャツ。
ニュアンスのある凹凸感を出した素材が個性を感じる1枚。
混率(%)
綿100
素材
スラブ
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
オフホワイト
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80426939
MS1168
ネイビー
S
40
60
48
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80426948
MS1168
ネイビー
M
43
62
51
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80426957
MS1168
ネイビー
L
46
63
54
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80426966
MS1168
ネイビー
XL
49
64
57
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80426975
MS1168
ネイビー
XXL
53
65
62
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80426984
MS1168
オフホワイト
S
40
60
48
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427000
MS1168
オフホワイト
M
43
62
51
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427009
MS1168
オフホワイト
L
46
63
54
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427018
MS1168
オフホワイト
XL
49
64
57
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427027
MS1168
オフホワイト
XXL
53
65
62
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427036
MS1168
ブラック
S
40
60
48
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427045
MS1168
ブラック
M
43
62
51
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427054
MS1168
ブラック
L
46
63
54
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427070
MS1168
ブラック
XL
49
64
57
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
80427079
MS1168
ブラック
XXL
53
65
62
¥
4,500
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください