曜日別特売

ウレタンベルト プレンVロープ

ウレタンベルト プレンVロープ - 三ツ星ベルトウレタンベルト プレンVロープ - 三ツ星ベルト

・オープンエンドのポリウレタンベルトです。・多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも自由に対応できます。・熱溶着で簡単にジョイントできます。必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。・耐摩耗性・耐油性にもすぐれています。

仕様定尺角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
長さ(m)
ベルト形
タイプ
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80438166A-50M8.550AプレンVロープ12.5
100,500
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
80438254AA-50M1050AAプレン六角ロープ12.5
160,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80438175B-50M10.550BプレンVロープ16.5
155,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438270BB-50M12.550BBプレン六角ロープ16.5
240,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80438184M-100M5.5100MプレンVロープ10
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする