工業用ミシン針

工業用ミシン針 - オルガン針工業用ミシン針 - オルガン針工業用ミシン針 - オルガン針工業用ミシン針 - オルガン針工業用ミシン針 - オルガン針工業用ミシン針 - オルガン針工業用ミシン針 - オルガン針工業用ミシン針 - オルガン針

工業用ミシンで使用される一般的な本縫いミシンの標準針です。ニット、布帛、織物、皮革等の素材にオススメです。≪基本仕様≫DBX1++の特徴・・・強度UP工業用ミシン針
TDブレード・強度バランスを追求・生地に優しい断面形状
TDスカーフ・釜の接触低減
ラージアイ・糸穴1番手拡大・滑らかな糸穴表面

寸法H(mm)パッケージ:約55寸法D(mm)パッケージ:約0.5寸法W(mm)パッケージ:約35針長(mm)長さ(1本あたり):約37.5~38.3生産国ベトナム内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80458710DB-1++針:約9号
700
599
659(税込)
当日出荷
80458719DB-1++針:約11号
700
599
659(税込)
当日出荷
80458728DB-1++針:約14号
700
599
659(税込)
当日出荷
80458737DB-1++針:約16号
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする