曜日別特売

サロペ・デ・Tシャツ

サロペ・デ・Tシャツ - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・Tシャツ - GRACE ENGINEER’Sサロペ・デ・Tシャツ - GRACE ENGINEER’S

サロペット好きのためのTシャツ
夏のサロペットにはやはりTシャツで合わせたい。そんなスタイリングも機能的に格上げするしっかりとした生地感のTシャツ。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的なポケット位置に、サスペンダーで擦れやすい肩の補強布など、サロペットを愛してやまない方専用モデル。
サロペットとツナギの専門ブランドのGRACE ENGINEER'SならではのTシャツ。

素材綿60%・ポリエステル40%・(目付量270g/m2)内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80461020GE-3005-05-S112665022ブラック
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461029GE-3005-05-M118695323.5ブラック
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461038GE-3005-05-L124725625ブラック
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461047GE-3005-05-2L130755926.5ブラック
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461056GE-3005-47-S112665022アッシュモカ
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461065GE-3005-47-M118695323.5アッシュモカ
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461074GE-3005-47-L124725625アッシュモカ
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
80461090GE-3005-47-2L130755926.5アッシュモカ
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする