サンワサプライ
有孔ボード_作業台用
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション有孔ボードです。
作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様
■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:デスクへの取付ネジ■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80459629
ERD-WDKBB1
¥
51,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません