テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ単体
オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
肉厚(mm)
ローラー:1.2
材質
ステンレス
仕様
シャフト用ピン:ステンC環
シャフト径(Φmm)
ステン12パイプ
ローラー幅(mm)
600
外径(Φmm)
38
荷重
中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重
ローラー幅(mm)
外径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80459848
SU3812-600W-N
中
600
38
ステン12パイプ
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください