曜日別特売

手芸用かんし

手芸用かんし - サンコッコー手芸用かんし - サンコッコー手芸用かんし - サンコッコー手芸用かんし - サンコッコー手芸用かんし - サンコッコー手芸用かんし - サンコッコー

袋状に縫った生地を裏返す時や、ぬいぐるみの手足への綿詰めなど、細かな作業に便利な手芸用かんし です。しっかりかみ合い、はさんだ状態でロックできるので、生地はもちろん、細い糸、ワイヤー等もしっかりつかみ、モール細工などにも重宝するツールです。

用途先端に力を掛けやすい、先曲がりタイプです。先端内側のギザギザした面で生地をはさみ、柄のロック部分をかみ合わせると、生地をしっかり外さずにつかむことができます。サイズ(mm)全長約125、刃(内側ギザギザ部分)約20、(かんし を閉じた状態での全体の商品本体サイズ:W約67×H約125×D約4)素材ステンレス内容量1個
注意
※サビ止めの油分が残っている場合がございます。しっかりと拭き取ってからご使用ください。
※汚れをよく拭き取ってから保管してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80457495SUN60-105
1,850
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする