KIYOHARA(清原)
デコレーションベース トレーディングカードケース
カラフルなホイップとパーツのデコレーションが制作できるシリーズの、デコレーションのベースとなるトレーディングカードケースです。
寸法H(mm)
パッケージ:約140、本体:約110
寸法D(mm)
パッケージ:約8、本体:約7
寸法W(mm)
パッケージ:約80、本体:約73
生産国
中国
収納寸法(mm)
【可能】D:約0.6、H:約88、W:約62
素材
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80457678
DW-04
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください