KIYOHARA(清原)
デコパーツミックス M
カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、ホイップの上にデコレーションしてアレンジするパーツです。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。
用途
入数:パーツ3個・カラーパール7個
幅(mm)
パーツ リボン:約33
高さ(mm)
パーツ リボン:約20
寸法H(mm)
パッケージ:約95
寸法D(mm)
パッケージ:10
寸法W(mm)
パッケージ:約60
生産国
中国
素材
PVC樹脂/ABS樹脂
内容量
1袋
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80457520
DW-02
PU パープル
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457529
DW-02
Y イエロー
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457538
DW-02
BL ブルー
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457547
DW-02
G グリーン
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457556
DW-02
P ピンク
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457565
DW-02
W ホワイト
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457574
DW-02
BR ブラウン
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457590
DW-02
BK ブラック
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください