曜日別特売

デコホイップ

デコホイップ - KIYOHARA(清原)デコホイップ - KIYOHARA(清原)デコホイップ - KIYOHARA(清原)デコホイップ - KIYOHARA(清原)デコホイップ - KIYOHARA(清原)デコホイップ - KIYOHARA(清原)デコホイップ - KIYOHARA(清原)デコホイップ - KIYOHARA(清原)

カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、推しのカラーを揃えた絞り口付きのホイップクリームです。絞り出してデコレーションに使用します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。推しカラーを揃えた豊富なカラーラインナップです。別売りのデコパーツミックスと楽しくデコレーションできます。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。付属の絞り口をチューブに付け、デコレーションしたいベースにホイップを絞り出します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。※デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。※本製品は食べられません。≪作り方≫1.デコホイップ本体のシールを剥がし、専用の絞り口をノズルに装着してデコレーションしたいベースにゆっくりと絞り出してください。硬く絞りにくい場合は手のひらで温めるか、湯煎してからご使用ください。2.パーツをホイップの上に配置する。3.自然乾燥させる(空気に触れると約30分で表面が固まり、約48時間で完全に固まる。)≪使用上の注意≫・デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。・本製品は食べられません。本製品および作品は乳幼児の手の届かないところに保管し、誤飲しないようご注意ください。・使用後、必ず石鹸などで手をよく洗ってください。・取り扱い時には必要に応じ手袋を装着し、必ず換気を行ってください。・皮膚や髪などにクリームが付着した場合は、中世洗剤等で速やかに洗ってください。時間が経つと取れなくなる場合があります。・絞り口についたクリームは完全に乾燥させてはがしてください。直射日光のあたらない涼しい場所で保管し、なるべく早く使用してください。

生産国中国素材澱粉、グリセリン、食用色素、他内容量1個(50g)
注意
※デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。
※本製品は食べられません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80457687DW-01PUパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457696DW-01Yパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457705DW-01BLパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457714DW-01Gパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457730DW-01PUパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457739DW-01Wパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457748DW-01BRパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457757DW-01BKパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457766DW-01Rパッケージ:約135、本体:約100パッケージ:約30、本体:約28パッケージ:約80、本体:約45絞り口:約1
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457775DW-01ORパッケージ:約135パッケージ:約30パッケージ:約80絞り口:約1個
480
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする