KIYOHARA(清原)
デコパーツミックス S
カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、ホイップの上にデコレーションしてアレンジするパーツです。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。
幅(mm)
パーツ イチゴ:約15
高さ(mm)
パーツ イチゴ:約18
寸法H(mm)
パッケージ:約95
寸法D(mm)
パッケージ:10
寸法W(mm)
パッケージ:約60
生産国
中国
素材
PVC樹脂
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80457599
DW-03
PU パープル
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457608
DW-03
Y イエロー
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457617
DW-03
BL ブルー
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457626
DW-03
G グリーン
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457635
DW-03
P ピンク
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457644
DW-03
W ホワイト
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457660
DW-03
BR ブラウン
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457669
DW-03
R レッド
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください