KIYOHARA(清原)
シリコンマット
レジンクラフトの作業に使いやすいシリコンマットです。底のないフレームやパーツの制作に使用できます。
用途
また、作業シートとして使用いただければ、レジン液が溢れた場合にも安心です。溢れたレジン液は、硬化させると簡単にはがせるので、繰り返し使用できます。お好みの大きさにカットしても使用できます。
サイズ(mm)
W約247×H約178×D約1
素材
シリコンゴム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約9×約10×約2
内容量
1枚
注意
※本製品同士を重ねないように保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80456960
RLT-04
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください