KIYOHARA(清原)
ココチパターン
おでかけできるおうち服をテーマにした、お洋服のパターンです。(切れ目入りパターン)1パターンでお洋服と小物のパターンと作り方レシピが付いています。
素材
紙
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80457468
KOP-08
サイドカーブスカート
完成品サイズ:フリーサイズ(着丈:約84.5、ウエスト:ゴム無で約93)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457477
KOP-09
カシュクール風ワンピース
完成品サイズ:フリーサイズ(着丈:約117.5、身幅:57、袖丈:約57.5)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80457486
KOP-10
肩リボンオーバーオール
完成品サイズ:フリーサイズ(着丈:約130(調整可)、身幅:51.5、股下:約61)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください