はじめてのソーイングキット キーホルダー

はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー - 尾上萬

キャラクターのマスコットが作れるソーイングキットです。付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。布にはぬい穴つき、安心・安全なプラスチック針付き。

時間製作:1.5~2.5時間素材布・糸:ポリエステル/キーホルダー:鉄/縫い針:ABS寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約19×約12内容量1袋
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
作業レベル
仕上がり寸法(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80458448OM-019537難易度:中(★★)W約80×H約80×D約20チップとデール
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458457OM-019599難易度:中(★★)W約110×H約120×D約30ミッキーマウス
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458475OM-019612難易度:中(★★)W約120×H約140×D約30くまのプーさん
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458484OM-019636難易度:中(★★)W約160×H約90×D約30スティッチ
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458500OM-019643難易度:高(★★★)W約140×H約85×D約30カーズ ライトニング マックィーン
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458509OM-019650難易度:低(★)W約90×H約130×D約30しろたん
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458518OM-019759難易度:低(★)W約120×H約110×D約30マイメロディ ピンク
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458527OM-020632難易度:低(★)W約90×H約130×D約30マイメロディ マイスウィートピアノ
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458536OM-020663難易度:低(★)W約130×H約100×D約20ミニオン ティム
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458545OM-020670難易度:低(★)W約130×H約100×D約20ミニオン ボブ
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
80458439OM-019520難易度:高(★★★)W約110×H約160×D約20ティンカーベル
600
取扱い終了
返品不可
80458466OM-019605難易度:中(★★)W約80×H約130×D約30ドナルドダッグ
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする