曜日別特売
OM-019636 はじめてのソーイングキット キーホルダー 尾上萬 80458484

OM-019636 はじめてのソーイングキット キーホルダー 尾上萬 80458484
OM-019636 はじめてのソーイングキット キーホルダー 尾上萬 80458484
OM-019636 はじめてのソーイングキット キーホルダー 尾上萬 80458484
OM-019636 はじめてのソーイングキット キーホルダー 尾上萬 80458484

はじめてのソーイングキット キーホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋デザインスティッチ注文コード80458484品番OM-019636
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

キャラクターのマスコットが作れるソーイングキットです。付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。布にはぬい穴つき、安心・安全なプラスチック針付き。

時間製作:1.5~2.5時間作業レベル難易度:中(★★)素材布・糸:ポリエステル/キーホルダー:鉄/縫い針:ABS仕上がり寸法(mm)W約160×H約90×D約30デザインスティッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約19×約12
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする