DAIKEN(旧:大建工業)
リモデル造作材 床見切12T 化粧シート仕様(12mm厚フロアー専用)継手タイプ 1,950mm
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材
長さ(mm)
1950
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15
基材
ABS樹脂
表面
オレフィンシート
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80484524
MT7101-23AC
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください