曜日別特売

Vベーシックフレーム 色紙サイズ

Vベーシックフレーム 色紙サイズ - 万丈Vベーシックフレーム 色紙サイズ - 万丈Vベーシックフレーム 色紙サイズ - 万丈

割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。

その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付材質【面材】PET寸法(mm)【窓】232×262ブラック質量(g)350タイプ縦横・掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)274×304内寸(mm)242×272適合サイズ色紙木目内容量1枚
注意
※色紙の厚みは3mmまで収納可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80483140106383
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする